マスターズパテ(バンパー用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(800g) 注文コード 11752311 品番 5
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

伸びるのに盛れる
キメが細かいのに研げる
柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着

用途
自動車補修
バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ
適合硬化剤(Y-10) 寸法(mm)【盛り性】5以内 淡灰色 タイプ標準 比重約1.6 適合材バンパーなどのプラスチックパーツ 可使時間(分)(20℃)6以内 研削可能時間(分)(20℃)30以上 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量800g
関連資料:(0.15MB)
注意
※素地調整の脱脂後はなるべく早くパテ付けを行ってください。
※主剤、硬化剤ともに使用後は密閉し、冷案所で保管してください。
※硬化剤は加熱・衝撃などにより爆発的に燃焼する恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※記載の特性値は保証値ではありません。主剤は標準型、硬化剤は2%混合。
※強制乾燥後は常温まで冷却してから研削作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
塗装下地作業

プラスチックや塗装面でも汎用で使えるので、重宝してます。樹脂への密着バツグンで質の良いパテです。夏を超えても結晶化せずに缶の中で物性が安定しているのも良い。ただ、完全硬化してしまうとちょっとパテが硬いので研ぎづらいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする