- セボン タンクにおくだけ アース製薬 11752825

セボン タンクにおくだけ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(25g) 注文コード11752825 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

有効成分をギュッと濃縮。流すたびに高まる防汚力(洗浄+防汚+抗菌)で、トイレをいつもキレイに。
ポンッと押すだけ!簡単につめかえ可能。
持ちやすく、香り広がる煙突設計。
どこでもフィット。超コンパクト容器で、手洗い場の邪魔にならず、どんなトイレにも置きやすい
水はねしにくい容器。
マリンブルー(フレッシュソープ)、コバルトグリーン(フレッシュライム)の液色。
液色。
約1ヵ月(3〜5週間)持続。

成分香料、色素、非イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤 液性中性 種別詰替 香りソープ 使用場所トイレ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする