画像準備中

お部屋の消臭力 香りのシャワー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(280mL) 注文コード11753692 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

超微粒子のミストがふわっと広がり、空気を瞬間リフレッシュ!
布製品の除菌・消臭ができます。
界面活性剤を使用せず、ほとんど水と空気の成分からできています。
1回1秒のスプレーで約250回使用できます。

香りペット用フルーティーガーデンの香り 成分植物抽出消臭剤、香料、除菌剤、エタノール 使用場所室内 用途室内・布製品用(リビング・寝室・玄関などの室内空間、衣類やカーテンなどの布製品。) シリーズ消臭力 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01059135
2020-07-30
用途:
部屋や車内の消臭
シャープロック 様

長持ちし香りも好きな香りなので年間通して使用しています。
改善して欲しいところは全くありません。

対象商品:
36298211
2020-06-02
用途:
トイレ用
有限会社モードケイ 様 (卸売・小売業)

いつも愛用しています。
トイレの必需品です。
爽やかな匂いが気に入っています。

対象商品:
01059135
2020-03-09
用途:
たばこの嫌なにおいを消す
建設業・工事業

他社のものは、香りでごまかすかのように、そのものの香りがきつくむせましたが、この商品は、香りがよいので気に入っています。

対象商品:
36298211
2018-11-21
用途:
業務用で使用
卸売・小売業

コスパ 良いです。
香りが好きです。
また、機会があれば
利用したいです。

対象商品:
89834997
2017-01-06
用途:
使いよい

リビングで。香りが強すぎず、気に入ってリピートしてます。

対象商品:
01059126
2015-08-20
用途:
消臭

業務にて仕様しておりますが、消臭効果はとてもあり満足しております。仕様頻度も多いので更に容量アップ版があれば良いと思います。

対象商品:
36298211
2013-11-19
用途:
部屋の消臭に

石鹸の香りがしつこすぎず、爽やかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする