- グレード消臭センサー&スプレー 付替 ジョンソン 11754024

グレード消臭センサー&スプレー 付替

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(18mL×2個) 注文コード11754024 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!エッセンシャルオイル配合の作りたての香り
さりげなくおもてなししてくれるシンプルだけどちょっと上品でやさしいローズの香り。

商品タイプ付替用 用途玄関・室内・トイレ用 成分香料、エタノール 使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。部屋が暗すぎると人影がセンサーにあたりません。人影があたるまで明るくしてください。本体のセンサー部分に直射日光があたる所には置かないでください。センサーが障害物にさえぎられない場所に移動してください。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 香りWELCOME HOME ジェントルローズ 危険等級U 使用場所室内、トイレ、玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.036L 危険物の性状水溶性
注意
噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58084373
2020-10-19
用途:
会社の玄関

会社玄関室内側に設置しています。シュッ!という音に驚かれるお客様もおられますが、それと同時に香りがフワーッと広がります。いい香りだと喜ばれます。

対象商品:
58084373
2020-05-17
用途:
トイレの消臭と芳香

実家のトイレに設置しています。高齢の家族が利用しますが入室時に自動的にスプレーするので手を汚すことがなく便利です。柑橘系の香りを使用していますが、匂いがかなり強烈なのでもう少しソフトな香りを選べば良かったと感じています。

対象商品:
11753972
2018-08-28
用途:
エレベーターのかび臭さを消す為
個人のお客様

会社のエレベーターの中がカビ臭く、湿気取りや置き型の消臭芳香剤など置いてみましたが効果も無く・・・。こちらを試したところ、エレベーターに乗る瞬間にスプレーが出るので、乗っている間はいい香りです。狭い空間なので香りがきつすぎたらどうしようと思いましたが、そこまででもなくちょうど良かったです。

対象商品:
89839556
2017-09-04
用途:
社内・玄関外の消臭

ゴミを扱う会社なので、特に夏場は外階段の臭いが気になります。
階段の中段に1つ、玄関入口に1つ、室内に1つ置いています。
通る度にシュッといい香りに包まれるのでみんな気に入ってます。

対象商品:
89839556
2017-06-23
用途:
出入り口付近

他の香りも試しましたが、優しくて上品なこの香りが一番好きです

対象商品:
11754042
2017-07-29
用途:
事務所に

側を通ると反応し【シュッ】という音に少し驚きますが、いいですね。

対象商品:
11753972
2016-08-04
用途:
ロッカーの消臭
サービス業

とても良い香りで満足してます。

対象商品:
11754024
2016-11-10
用途:
トイレ

センサーの詰め替えに使用した。香りにはそこそこ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする