※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR60-10G-B レギュレータ AR60 SMC 11755765 AR60-10G-B レギュレータ AR60 SMC 11755765 AR60-10G-B レギュレータ AR60 SMC 11755765

レギュレータ AR60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11755765 品番AR60-10G-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,950
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 管接続口径1 流れ方向(-)左→右 ねじの種類(-) Rc 仕様丸型圧力計付(リミットインジケータ付) 全長(mm)176 質量(kg)1.295 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ1 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)95 寸法F(mm)M62×1.5 寸法D(mm)43.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)46 ハンドル(-) 下向き 機能逆流機能なし 使用流体空気 寸法J(mm)84 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 寸法K(mm)3.3 寸法H(Φmm)42.5 排気方式リリーフタイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計接続口径1/8 リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11755765 AR60-10G-B 68637856 AR60-10G-D AR60(K)-D Series レギュレータ SMC AR60(K)-D Series レギュレータ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする