※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSO(デンソー)
イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
熱価
22
16
22
24
27
20
ねじ径(mm)
14
14
10
12
六角軸二面幅(mm)
16
16
18
端子形状
S:ソリッド(一体タイプ)
S:ソリッド(一体タイプ)
T:ネジタイプ(ターミナルナットなし)
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11757156
品番
VK22PRZ11
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。
優れた着火性。
端子形状
S:ソリッド(一体タイプ)
熱価
22
ねじ径(mm)
14
ねじ長さ(mm)
19
六角軸二面幅(mm)
16
呼び番号
V29
火花ギャップ(mm)
1.1
碍子プロジェクト(mm)
-0.5
火花位置(mm)
0.5
接地高さ(mm)
2
ターミナル形状
S(一体型)
レジスタ(kΩ)
5
注意
※プラグは正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。
※トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。
※また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
※プラグの交換及び調整時には、必ずエンジンを止めて下さい。
※火災、感電の原因となります。