ローラー継柄

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 11757384 品番 EX-130
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。

質量(g)約300 全長(mm)1300 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11757332
2022-07-27
用途:
駐車場のライン引き時
不動産業

ローラーで駐車場の白線ラインを引く時に、軽くて長さが丁度よいので使用しています。

対象商品:
11757384
2022-01-06
用途:
塗装作業時
製造業

立ったまま床を塗装する際に使用しましたが、かがむ必要がないので楽に作業できました。

対象商品:
11757332
2020-08-10
用途:
DIY塗装
その他業種

45cmの120gだから、軽くて、疲れません。また、この長さの継柄があれば、そこそこの高さには届きます。DIY塗装をする人なら、必要ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
02290015
2019-11-26
用途:
塗装
運輸・通信業

なかなかこの長さが無くて大変満足しています。高い所も幅広く使えて良い

1人が参考にしています
対象商品:
05822433
2017-01-03
用途:
家庭での塗装用で使用しています。

2014年に購入しましたが、現在も問題なく使用しています、伸縮式であれば塗装する場所の位置調整ができて、更に使いやすいのですが、よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
05822442
2014-03-04
用途:
屋上防水塗装作業

いつもと変わらず使いやすいです。

対象商品:
05822451
2012-10-17
用途:
天井の塗装作業に

握る所はだいたい決まっていると思うので滑らないよう工夫があると尚いいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする