カスタム エアフィルター オーバルテーパー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) セット内容RC-1820×4ヶ 注文コード11757445 品番RC-1824
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はセット内容・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

セット内容RC-1820×4ヶ 内径(Φmm)51 オフセットオフセットAタイプ 材質(エンドキャップ)クロームメッキ フィルター外径(mm)76×102 フィルター長さ(mm)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、付属のオイルチューブを塗布してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11757585
2020-01-23
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

GB250クラブマン(2型以降)に使用しました。この口径のパワーフィルターは他に無さそうなので助かりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする