カスタム エアフィルター ラウンドストレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11757822 品番RU-1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

内径(Φmm)52 アングル10度 材質(エンドキャップ)ラバーモールド フィルター外径(mm)89 フィルター長さ(mm)127
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、付属のオイルチューブを塗布してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11757822
2016-12-24
用途:
駄目だわ

16/12/20に注文して決済後に返品不可で翌年2月から発送します・・・って、何それ?空売り??在庫管理出来ない会社とは聞いてたけどキャンセル出来ないって事なの???

MonotaROからの回答

このたびは、ご不便をおかけして大変申し訳ありませんでした。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
11757883
2015-03-26
用途:
キャプレターのエアークリーナー

以前、oko pwk28に、取り付けていた、エアーファンネルで、ホコリによるトラブルから、解放されたく購入。
使ってみてとても良い。 ただ価格が高いので、改善を、お願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする