RC-2340 カスタム エアフィルター ラウンドテーパー K&N 11758023

RC-2340 カスタム エアフィルター ラウンドテーパー K&N 11758023
RC-2340 カスタム エアフィルター ラウンドテーパー K&N 11758023

カスタム エアフィルター ラウンドテーパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11758023品番RC-2340
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

内径(Φmm)55材質(エンドキャップ)クロームメッキフィルター外径(mm)51×76フィルター長さ(mm)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、付属のオイルチューブを塗布してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11758075
2019-09-29
用途: デロルトPHF30に取付け

デロルトキャブのねじ込み式のスリーブに良くフイットして取付け部の内側も全く段差なく吸入エアを阻害することもないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする