ブリーザーフィルター

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプメス(ラバークランプタイプ) 仕様クロームメッキ Φ25 ユニバーサル[汎用] 注文コード11759676 品番62-1360
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はタイプ・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

フィルター外径(mm)51 タイプメス(ラバークランプタイプ) 仕様クロームメッキ Φ25 ユニバーサル[汎用]
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、オイルチューブを塗布してからご使用ください。
※オイルは付属していない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11759667
2020-08-16
用途:
旧車のメンテ
製造業

品番:62-1340のレビューです。フィルター部の色は写真の通り赤です。外径Φ51 厚みがL38です。取付部はメス型のゴム系ブッシュです。内径がΦ16です。 ニッサンA12型のヘッドカバーのブローバイ部に付けました。接続部の外径がΦ16でジャストフィットでした。問題なく機能しております。寿命については現在確認中です。

3人が参考にしています
対象商品:
11759624
2016-07-07
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

商品の到着も速く、機能的にも問題なく気に入って使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする