フィルターオイル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(237mL) 注文コード11759703 品番99-0533
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。

タイプスクイーズボトル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.237L 危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリンは絶対に使用しないでください。
※スチームでは洗わないでください。
※高圧洗浄機では洗わないでください。
※化学洗剤、溶剤は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11759703
2022-07-30
用途:
KNエアーフィルター洗浄後のオイル塗布に使用
建設業・工事業

価格も含め、商品自体は満足しているのですが、スプレータイプがあったら欲しい。詰め替えして塗布しております。しかしながら、スプレー缶タイプの製品と比べると塗布にムラがでてしまい、専用のスプレーボトルの販売や製品自体にスプレー交換アダプター等がついていたら大満足です。

対象商品:
11759703
2022-06-29
用途:
フィルター取付時

最初英語表示でどのように空けたら分からず。最初はキャップを外したら銀紙の蓋を剥がして、キャップの先を細い穴を空けたら液がでました。日本語説明が必要かと思います。

対象商品:
11759703
2022-02-25
用途:
K&N純正形状フィルターに
自動車・二輪車・自転車関連業

同商品は色々なところで通販されていますが、送料等考えるとモノタロウさんが安いです。
注文コード11759703、品番99−0553はオイルの色がK&Nらしい赤色です。
黒色の製品もあるようですので、こだわりのある方はご参考まで。

クリーナーはマジックリンで代用していますが、オイルは専用品がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11759703
2022-06-18
用途:
K & N ふイルターのメンテ

良くも悪くも、これかスプレーのオイルしかないでしょう。

対象商品:
11759703
2020-05-18
用途:
K&Nフィルターの清掃後再度の塗布。

スプレーだと周囲に細かなミストが飛び散り、ガスだけ抜けて最後まで使いきれないこともあり、ボトルを愛用しています。安価で購入できるのは大変に助かります。

対象商品:
11759703
2018-09-27
用途:
エアクリーナー洗浄時
島倉堂 様

安心のK&N純正フィルターオイルです。
遠くまで買いに出なくても購入できて、本当に助かります。

対象商品:
11759703
2017-12-15
用途:
安心の純正品
オカノ 様

純正品ですので、安心して使用できます。
つけ過ぎると後で垂れてくるので加減の注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする