フィルターケアサービスキット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11759755 品番99-5050
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。

セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc タイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.592L 危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリンは絶対に使用しないでください。
※スチームでは洗わないでください。
※高圧洗浄機では洗わないでください。
※化学洗剤、溶剤は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11759755
2025-01-08
用途:
定期的なメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正品なので、安心して使用してます。
ただ、オイルが以前のスプレー(ガス)式から変更に
なっているので、少し使い辛くなってしまったので、
残念でした。

対象商品:
11759755
2022-05-11
用途:
点検・整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダフィットの純正交換用としてK&Nフィルターに交換し、そのメンテナンスで使用します。
手間はかかりますし、コスト面でも圧倒的に有利なわけではありませんが、使い捨ての純正品より気分的には良いです。

対象商品:
11759755
2022-04-30
用途:
フィルターの洗浄
製造業

使いやすいと言う点では満足
価格の割に量が少ないのは。。

対象商品:
11759755
2020-08-14
用途:
エアフィルターのメンテナンス
製造業

これがないと性能が維持できないので必需品です。これでばっちし。

1人が参考にしています
対象商品:
11759755
2021-12-23
用途:
H2SXフィルター洗浄

クリーナーの吹付け量がよく分からない。
1谷ワンプッシュ位吹いたら園芸用シャワーホースの圧でキレイに落ちた。もっと少なくても良さそう。

対象商品:
11759755
2021-02-03
用途:
機械のメンテナンス

モノタロウでエアーフィルター購入に サイズがわからず購入できないのでまだ使えてない

対象商品:
11759755
2020-03-02
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書き通り、簡単にメンテできました。個人が使うには容量も十分で当分大丈夫です。

対象商品:
11759755
2020-02-19
用途:
湿式エアフィルターのメンテナンス用
建設業・工事業

車の毒キノコ バイクのフィルターとも湿式なので洗浄&メンテナンス用に購入。普通にきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする