屋内使用なら、ユニクロメッキにより錆の心配はない。
万能型で塗装ではなくメッキ仕上げなので、製作構造物の分解再利用にも十分耐える。
今回は、立ち作業用ワゴンを製作したが、筋交いが無くとも十分な強度を得られた。
今後も利用するつもりです。
亜鉛めっきが厚いようで、屋外で3年経過したもので、全く錆びておりません。10Mボルトで緊結出来るので簡単に組立ができます。クギ穴があいているため、木材の補強にも大変便利で重宝しています。屋外の棚や台、タイヤ保管用棚の他、ホイストアームの補強、屋外階段の補強等にも活用しています。
商品に関しては一切問題ありません。しかし、発送関連ですが、4本組を3セット購入して、1個口だと宅配ドライバーさんも大変だし、受け取り側も重すぎて車積み込みに一苦労です。今までは2個口でしたが、送料軽減の策ですか?非常に困ります!一梱包、せめて8本にして下さい!
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
「ハヤウマ万能型 ユニクロ」をマイページのお気に入りへ追加しました。