PC-SMO2-W USB光センサーマウス オーム電機 3ボタン 分解能(dpi)1000 有線 11760464

USB光センサーマウス

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11760464 品番PC-SMO2-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。
1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。
対応OS:Windows8/7/Vista/XP

ホワイト 質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11760464 PC-SMO2-W 35046148 PC-SMO1M-W USB光センサーマウス オーム電機 USB光センサーマウス オーム電機 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11760473
2023-05-27
用途:
事務作業

モノタロウさんのパッドと合わせて使うとポインターが震えて使い物になりませんでした。
買ってすぐ捨てました。

1人が参考にしています
対象商品:
11760473
2019-10-11
用途:
パソコンマウス
農・林・水産業

滑りすぎなくて適度に摩擦もあるので使いやすいです。こればっかりは各人の手の大きさに寄るので何とも言えませんが自分には少し小さいかなと思いました、ほんの少しですが。機能に関しては普通に使えるので、満足してます。あとは長持ちしてほしいです。5年持ってくれれば星5つですが…。

対象商品:
11760473
2021-12-12
用途:
pc

デスクトップに使用しているが、今までのものが破損して代わりに使用している。
今までと遜色ない。

対象商品:
11760482
2018-12-10
用途:
ノートパソコン

お値段以上です。
軽いし、扱いやすい、大満足です
次も、買います

対象商品:
11760482
2019-08-17
用途:
PC操作

価格相応のものです、マウスポインターが安定せず使えません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
11760473
2018-03-20
用途:
パソコンで毎日6時間ていど使っています。
サービス業

手のひらに気持ちよくヒットして、納得して使っています。
ての指も疲れず、最高です。ありがとうございます。

対象商品:
11760473
2017-05-22
用途:
仕事に
株式会社吉田製作所 様

物は価格相応ですが、意外に使い易く満足しています。

対象商品:
11760464
2017-12-09
用途:
ノートパソコン操作
飲食業

マウスパッドを使えば問題ないが、テーブルなどの影響で、反応が鈍くなる時がある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする