BHF100-110V500W/N バラストレス水銀灯 Panasonic(パナソニック) 11761146

バラストレス水銀灯

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11761146 品番BHF100-110V500W/N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安定器の働きをするバラストフィラメントをランプに内蔵した水銀灯です。このため安定器が不要で直接電源につないで手軽に使用できます。水銀灯の青みがかった光とフィラメントの暖かみのある光をミックスしたカクテル光を放ちます。

全長(mm)290 種類蛍光形バラストレス水銀灯 口金E39 全光束(Lm)11400 使用電圧(V)100〜110 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)500 ランプ電流(安定時)(A)5.1 ランプ電流(始動時)(A)6.9 平均演色評価数(Ra)45 外管径(Φmm)116 色温度(K)3500 用途工事現場や看板などの照明に適しています。 電球の種類水銀灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11761155
2019-12-13
用途:
配送センター内の照明
株式会社 大日商会 様 (卸売・小売業)

従来の工務店より製造中止と聞いていたので、大変助かりました。
又迅速な納入にて当社の出荷業務も予定通り行えました。

対象商品:
11761164
2018-03-06
用途:
工場内作業灯
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なくおもったよりも明るく非常に良いです。種類が多くて購入する時に迷ってしまいましたがこの商品は解りやすかったです。

対象商品:
11761146
2017-10-10
用途:
構内夜間作業
関西名鉄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

水銀灯が切れて電気屋に無く、モノタロウに水銀灯があったので良かったです。明るく照らしてくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする