バラストレス水銀灯

バラストレス水銀灯 Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

安定器の働きをするバラストフィラメントをランプに内蔵した水銀灯です。このため安定器が不要で直接電源につないで手軽に使用できます。水銀灯の青みがかった光とフィラメントの暖かみのある光をミックスしたカクテル光を放ちます。

用途工事現場や看板などの照明に適しています。 種類蛍光形バラストレス水銀灯 口金E39 電球の種類水銀灯 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
定格ランプ電力(W)
ランプ電流(安定時)(A)
ランプ電流(始動時)(A)
平均演色評価数(Ra)
外管径(Φmm)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11761146 BHF100-110V500W/N 290 11400 100~110 9000 500 5.1 6.9 45 116 3500
13,300
 
 
取扱い終了
11761155 BHF200-220V250W/N 240 4700 200~220 8000 250 1.26 1.55 50 90 3700
7,900
 
 
取扱い終了
11761164 BHF200-220V300W/N 240 6600 200~220 8000 300 1.6 2.0 50 90 3700
8,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11761155
2019-12-13
用途:
配送センター内の照明
株式会社 大日商会 様 (卸売・小売業)

従来の工務店より製造中止と聞いていたので、大変助かりました。
又迅速な納入にて当社の出荷業務も予定通り行えました。

対象商品:
11761164
2018-03-06
用途:
工場内作業灯
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なくおもったよりも明るく非常に良いです。種類が多くて購入する時に迷ってしまいましたがこの商品は解りやすかったです。

対象商品:
11761146
2017-10-10
用途:
構内夜間作業
関西名鉄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

水銀灯が切れて電気屋に無く、モノタロウに水銀灯があったので良かったです。明るく照らしてくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする