東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11767087
品番
BW409044
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
3条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)
400
ピッチ
90
コマ数
44
タイプ
Wタイプ片梯子
パターン
W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700