イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11768137 品番GM-DHHD14ER10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PlayStation4とテレビを接続できる、”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル"です。 HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation4、PlayStation3、Xbox One、Xbox 360、Wii U)の接続におすすめです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。

ケーブル長(m)1.0 ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種【HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側】HDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等、【HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側】HDMI出力端子を持つゲーム機(PS4、PS3、Xbox One、Xbox 360、Wii U)、AV機器等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11768137 GM-DHHD14ER10BK 23598794 DH-HD14E10/RS HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック エレコム HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック エレコム 1本 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする