LBT-MPHS400MPN 音楽対応ミニBluetoothヘッドセット ロジテック 11768322

音楽対応ミニBluetoothヘッドセット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11768322 品番LBT-MPHS400MPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

CVC(Clear Voice Capture)搭載によりノイズを除去したクリアな音質での通話が可能なヘッドセットです。また、BluetoothのA2DPプロファイルにも対応しているため、音楽も(モノラル音声)楽しむことができます。
Bluetooth対応携帯電話2台を同時に待受できる「マルチポイント」に対応しています。
イヤーフックをはずしても安定装着ができるようにカナル式を採用しました。また耳のサイズに合わせられるように、3種類のイヤーピースを付属(Mは装着済み)しています。
連続通話時間4時間、連続待ち受け時間100時間と、日常で使用するのに十分なバッテリーパワーを装備しています。また、パソコンなどから充電が可能なUSB充電ケーブルが付属しています。
iPhoneで使用する場合、Bluetooth機器のバッテリー状態表示機能に対応しているので充電タイミングが容易に視認できます。
CVC(ClearVoiceCapture)による、自分の声にかかるエコーの緩和、ノイズを軽減する双方向ノイズリダクションで快適な通話が可能です。

ピンク BluetoothBluetooth V3.0 通話時間連続約4時間 付属品ヘッドセット本体×1台、USB充電ケーブル×1個、イヤーフック(本体装着済み)×1本、イヤーピース(S/M/L)×各1個、マニュアル(保証書付き)×1式、簡単ペアリングガイド×1枚 質量(g)約6(本体のみ) ユニット形状前面/マルチファンクションボタン、天面/充電用コネクタ(MicroUSB 5ピン)状態表示LED、側面/音量ボタン「+」(右側)「-」(左側)、底面/マイク 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×29.5×29.9(突起部分・イヤーフック除く) バッテリーリチウムポリマー充電池 保管温湿度範囲-10〜50℃、10〜90%RH 動作温湿度範囲0〜35℃、20〜80%RH(ただし、結露無きこと) 充電時間(時間)最大3 連続再生時間約3.5時間 アンテナプリントアンテナ 表示デバイスLBT-HS400(ペアリング時) 伝送距離(m)10 プロファイルHSP v1.2/HFP v1.5/A2DP v1.2 対応 待ち受け時間(時間)連続約100 装着方式片耳 キャリア周波数(GHz)2.402〜2.4835 ISM Band 周波数拡散FHSS イヤホン形状耳掛け式 充電端子microUSB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11768295
2019-11-12
用途:
運転中
有限会社阿吹運送店 様 (運輸・通信業)

装着感は快適、耳障りなく使用できます。音質も思った以上に良好。
スイッチのON OFFが少し分かりづらいかな?

対象商品:
11768295
2018-05-24
用途:
車運転中の電話対応に
その他業種

車運転中の電話対応に使用しています。耳へのフィット感や操作性に特に満足です。また追加購入の時はこれを購入したいと思います。

対象商品:
11768322
2017-08-31
用途:
ガラケー(パナソニック)での使用感
個人のお客様

満充電の状態から電源を入れて通常使用開始。
暫くすると節電モードに入るみたいで電源が落ちます。
電源が落ちても何も合図が無いので音声通話で着信が有った時に
バッチリと見逃してくれます。
使い始めたばかりなので処分するのも惜しいので用心で時々
電源の再接続を行い使用しています。
私の端末だけの症状かも知れませんが使い難さと着信逃しの
確立は大きな物です。2個目の購入は有りません。

対象商品:
11768322
2017-08-07
用途:
運転中や諸作業時に
個人のお客様

自身への耳ですが非常にフィット感が良くて長時間の装着で
使用感では一番かなと思われます。音質も音量調節がやり難い以外は
問題無いので“当たり”を引いた^。^気分です。

対象商品:
11768295
2016-01-16
用途:
運転中

小さいのに、音声はクリアで、とても満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする