LDR-PMH8U2VBK USB2.0ポータブルDVD 編集再生書込ソフト付き エレコム 11768365

USB2.0ポータブルDVD 編集再生書込ソフト付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11768365 品番LDR-PMH8U2VBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Windows8から、DVDビデオの再生が未対応になりました。本製品は、編集/再生/ライティング全てが添付しているので、Windows8以降にぴったりです。各種データをバックアップし、DVDやCDへ書き込みが出来るライティングソフト付属。写真や、ビデオ、音楽ファイルなど選んだものだけを自動的に拾い出し、書き込みする機能が付いています。
持ち運びに邪魔なUSBケーブルも底面に完全フラット状態でピッタリ収納でき、更には脱着可能のため断線も心配ありません。そして270gの軽量設計なので、重さが気にならず気軽に持ち運びが可能です。天板にはドライブに圧力がかからないように、またキズ、汚れに強いヘアライン加工のアルミを採用しています。
USBケーブル1本のバスパワー駆動で、ケーブルは背面へ格納する事ができます。持ち運びに便利な、ポータブルタイプでいつでもどこでも使えます。また、エコドライブを採用し、更に省電力化を実現。より安定した動作が可能です。

対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Surface Pro・Surfapce Pro 2(ご使用になるには、別売のACアダプター:LA-10W5S-08が必要です) ブラック 質量(g)280(本体のみ) 対応OSWindows 8.1、8、7、Vista、XP Home Edition/Professional Service Pack 3 以降、Mac OS X 10.5 以降 コネクタ形状USB2.0 Mini B×1 入力電圧(V)DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB2.0 保管温湿度範囲-10〜50℃、10〜90%RH(ただし、結露無きこと) 動作温湿度範囲10〜35℃、20〜80%RH(ただし、結露無きこと) ディスクローディング方式トレー 書込速度[最大/USB 2.0接続時]CD-ROM 24倍速、CD-R 24倍速、CD-RW 24倍速、DVD-ROM 8倍速、DVD-RAM 5倍速、DVD-R 8倍速、DVD+R 8倍速、DVD-RW 6倍速、DVD+RW 8倍速、DVD-R DL 6倍速、DVD+R DL 6倍速 読込速度[最大/USB 2.0接続時]CD-ROM 24倍速、CD-R 24倍速、CD-RW 24倍速、DVD-ROM 8倍速、DVD-RAM 5倍速、DVD-R 8倍速、DVD+R 8倍速、DVD-RW 8倍速、DVD+RW 6倍速、DVD-R DL 6倍速、DVD+R DL 6倍速
注意
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体/接続するI/Fが対応していないOSでは使用できません。
※本製品添付のソフトは、Windows専用ソフトです。Macでご使用する場合は、MacOS標準のソフトをご利用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11768365 LDR-PMH8U2VBK 26914545 LDR-PMJ8U2VBK DVDドライブ CD M-DISC 編集&再生&書込ソフト付き ポータブル USB2.0 ロジテック ロジテック DVDドライブ CD M-DISC 編集&再生&書込ソフト付き ポータブル USB2.0 ロジテック ロジテック 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11768365
2016-05-26
用途:
ノートPCの光学ドライブとして
農・林・水産業

息子のノートPCにDVDドライブがなく、不便を感じたので購入、そんなにPCには詳しくない息子でも、楽々インストールできたようで、めでたしめでたし、付属ソフトもありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする