NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11772288
品番
NJ207EAG1C3
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
その他
【軸受すき間】C3
幅(mm)
17
形式
【保持器】高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方