CB-335 セラミックベアリング MARWI 11774957

CB-335 セラミックベアリング MARWI 11774957
CB-335 セラミックベアリング MARWI 11774957
CB-335 セラミックベアリング MARWI 11774957

セラミックベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11774957品番CB-335
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands

用途
Races:CrMo
Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)
Retainer:Nylon
Sealing:Rubber LLB (non-contact)
Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-5
Quantity of balls:10 pcs
Dimension of balls:3.175(1/8)mm
Basic dynamic load rating:2.892 kN
Basic static load rating:1.460 kN
サイズ12×24×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする