※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73-1462 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775523 73-1462 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775523

ナースジャケット(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11775523 品番 73-1462
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シンプルデザインにポケットのピンタックがアクセント。
優しい印象を与えるラウンドカラー。
ウエストラインを美しく見せる脇ベルト仕様。
脇ポケットには小物を整理しやすいポケット付き。

サイズ3L 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット) 材質フルダル制電裏綿トリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)114 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする