曜日別特売
NWP140-32 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11781299

NWP140-32 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11781299
NWP140-32 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11781299
NWP140-32 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11781299

レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)NWP140-32 SUS1005+1009=1005+1009

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さLが201種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さL(mm)
750(1005~1005まで)
注文コード
11781299
品番
NWP140-32 SUS1005+1009=1005+1009
販売価格(税込)¥120,110
販売価格(税別)
¥109,191

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

長さL(mm)
750(1005~1005まで)
材質
【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
31.8
規格
【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4
六角対辺(mm)
X:46、Y:50、アダプタ:50
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
14
外径(Φmm)
43.5
最小曲げ半径(mm)
240
質量(g/個)
【金具】890、【アダプタ】460
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
4W/S
流体温度範囲(℃)
-40~100
概略質量(g/m)
1750
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする