曜日別特売
FD-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11785895

FD-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11785895
FD-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11785895
FD-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11785895
FD-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11785895

引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)42以上50未満注文コード11785895品番FD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防犯性・耐久性・操作性に優れています。

用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。仕様左右勝手:左右共通用途例連絡扉構造内部:シリンダー 外部:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)42以上50未満3本付バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする