曜日別特売
FD-2 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786035

FD-2 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786035
FD-2 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786035
FD-2 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786035
FD-2 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786035

引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)33以上42未満注文コード11786035品番FD-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防犯性・耐久性・操作性に優れています。

用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。仕様左右勝手:左右共通用途例物置構造内部:なし 外部:シリンダーシリンダーF-22、仕上:BK(塗装ブラック)適合扉厚(mm)33以上42未満3本付バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする