DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751

DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751
DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751
DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751
DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751
DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751
DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751
DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751
DUM01N 左 シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11786751

シリンダー付きプルハンドル錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個仕様左右勝手:左仕上SL(塗装シルバー)注文コード11786751品番DUM01N 左
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。

用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。仕様左右勝手:左仕上SL(塗装シルバー)シリンダーF-22適合扉厚(mm)1.2~2.33本付インジケータなし
注意
※左右勝手有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする