曜日別特売
FD-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786891

FD-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786891
FD-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786891
FD-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786891
FD-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786891

引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)42以上50未満仕上シリンダー・サムターン:SP(ステン鏡面)注文コード11786891品番FD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防犯性・耐久性・操作性に優れています。

用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。仕様左右勝手:左右共通用途例ゴミ置き場、自転車置き場構造内部:サムターン 外部:シリンダー仕上シリンダー・サムターン:SP(ステン鏡面)シリンダーF-22適合扉厚(mm)42以上50未満3本付バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする