クラビス(シブタニ)
引戸錠
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33以上42未満
仕上
サムターン:BK(塗装ブラック)
注文コード
11787600
品番
FD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕上
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途
トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。
仕様
左右勝手:左右共通
用途例
内締まり
構造
内部:サムターン 外部:なし
仕上
サムターン:BK(塗装ブラック)
適合扉厚(mm)
33以上42未満
バックセット(mm)
51