引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)33以上42未満 仕上サムターン:BK(塗装ブラック) 注文コード11787679 品番FJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は適合扉厚・仕上など40種類から選べます 他の種類を見る

バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。

仕様左右勝手:左右共通 用途例内締まり 構造内側:サムターン 外側:なし 仕上サムターン:BK(塗装ブラック) 適合扉厚(mm)33以上42未満 バックセット(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする