※メイン画像

EZクリアラッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(384mL) 注文コード 11788695 品番 310204120000000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプレーの噴霧がとても細かく、塗料のレベリングも良い艶調整スプレー。
とても扱いやすい商品で、初めてエアゾールスプレーを使う方におすすめです。
仕上げにこだわるプロの方にも人気の商品です。
・全4種類
・艶調整剤
・用途:木製品用上塗り

用途木製品用上塗り 成分ニトロセルロース、エステル、アルキド樹脂 容量(mL)384 タイプ5分艶消 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
注意
※【注意事項】
※製造メーカーの一時的な欠品により、一部代品対応しているノズルがございます。
※噴霧が弱めでライトな通常の型に比べ、代品の型は中間量で均等広範囲な仕上がりですが、大きな違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする