※メイン画像
ハウスボックス
ハウスボックスの ラッカースプレー
クリアラッカー 超艶有
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(384mL)
注文コード
11788756
品番
310204500000000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鏡面光沢用のエアゾールスプレー。
スプレーの噴霧がとても細かく、レベリングも良い塗料を使用しています。
とても扱いやすい商品です。
・鏡面光沢
・艶調整剤
・用途: 木製品用上塗り
用途
木製品用上塗り
成分
ニトロセルロース、エステル
容量(mL)
384
タイプ
超艶有
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
384mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3〜5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)