RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255

RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255
RTRS-6015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 11789255

つっぱり本棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
アンティークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×15.5×210.5-270
内容量1台注文コード11789255品番RTRS-6015(ABR/SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。

用途
天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:(スチール粉体塗装)質量(kg)18アンティークブラウン耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×15.5×210.5-270組立時間約60分以上収納の目安コミック最大約310冊内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×13.5×17
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする