つっぱり本棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11789271 品番 RTRS-8015(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。

用途
天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:(スチール粉体塗装) 質量(kg)22.5 アンティークアイボリー 耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81×15.5×210.5-270 組立時間約60分以上 収納の目安コミック最大約410冊 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×13.5×17
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする