スポーツサドル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11794414 品番 VL-3363
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ブラック 仕様ベース部センターホール、クロモリレール 長さ(mm)279 幅(mm)153 質量(g)約343(目安) タイプワイド 寸法(幅W×奥行D)(mm)153×279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-04
用途:
スポーツ車のサドルに
その他業種

いままで固めのサドルで、お尻が痛かったため、いくらかクッション性のあるサドルを探していました。このサドルはそこそこクッション性もあり、受け止める面積もやや大きいので、自分のようなゆっくり目のライドには向いていました。20km程度のサイクリングでも今まではつらかったのですが、このサドルではお尻が痛くなることはありませんでした。

対象商品:
11794405
2016-09-10
用途:
サドルの交換

坐骨幅が120cmと男性にしては広くそれらをカバー出来るサドルを探していました。サドル幅があるタイプは重量も重くなりがちなのですがこのサドルはこの価格で274gというのが良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする