664-1 直付けサドル

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11795105 品番 664-1
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4〜5cm低くなるサドル
サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保
転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備
サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能
厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮
上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ

グレー 材質樹脂/スチール 長さ(mm)250 幅(mm)210 質量(g)850 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85 適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-07
用途:
新中学生の自転車に
サービス業

純正サドルを一番下に下げても高く運転には危険だったため此のサドルを装着。結果、荷台より低くなりびっくりしました。欠点はサドルをかしめるレバーが回せなくなることでしたが、レバーのネジをボルトに差し替え対応しました。

対象商品:
11795096
2023-02-21
用途:
自転車の足つき性改善に
サービス業

子供の通学用電動アシスト自転車でサドルを一番下げてもやや高すぎたため購入。
デザインや質感は良いのですがクッションが固すぎる。
一般的に直付けサドルはバネがない分固くなりますがそういうレベルではなく固い。
同じCIONLLIブランドでバネ付きの「サドル662」も以前購入しましたが全く同じガチガチの硬さ。
クッションのスポンジをもう少し柔らかいものに変更して欲しい。

対象商品:
11795114
2023-01-16
用途:
自転車に!
サービス業

子供が通学で自転車を使うことになったが、背が低いので、26インチの自転車だと足が、ギリギリ。このサドルにしたら、足が地面につけるようになったので良かった!思ったよりクッション性も大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
11795096
2023-02-26
用途:
足付き性の改善に
サービス業

デザインが良く値段も安かったため買ってみましたがクッションが固すぎて使用を断念。
仕方なく他の直付けサドルを購入しました。
直付けとはいえスポーツバイク用じゃないんだからここまで硬くする必要はないと思うので改善を望む。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
11795096
2021-06-26
用途:
子供用自転車に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

乗車可能身長130cmの自転車を小3の息子に買いましたが足が届かずこちらの商品を購入しました。作りが良く、少し動かすときサドル後ろに手掛があり気の利いた商品です。

対象商品:
11795096
2021-05-27
用途:
標準サドル高を低くする為に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

シティサイクルの足付きを良くする(シート高を下げる)為に使用。只、スプリングレスに成る為、路面からの衝撃は大きい(仕方がないですが)

1人が参考にしています
対象商品:
11795105
2020-09-26
用途:
自転車サドル交換
有限会社長興 様 (建設業・工事業)

直付けサドルなので取り替えが楽でした。
いい感じの座りごごちでした。
クッションになるスプリングが有ればもっとよかったかも…

対象商品:
11795096
2021-06-30
用途:
子供の自転車のサドル交換
医療・福祉・介護関連業

次女に、長女のお下がりの自転車を与えるにあたり交換しました。サドルがきれいだと、ぐっと良い印象です。明るい配色も気に入ってくれました。小学生中学年が乗るには少しサドル面積が大きすぎないかと心配しましたが特に問題ありませんでした。ステムとサドルが直付け、バネなどのサスペンションのない簡素な構造ですが、クッションがそれなりにあること、そもそも乗る子供が軽いこともあり、乗り心地も悪くないようです。
今後の経過次第ですが、表面の配色の境目もプリントであり、耐水性を懸念するような縫い合わせがありませんので、耐久性も十分だろうと期待しています。(子供は成長に合わせて短期間で自転車の乗り換えていくので、きっと大丈夫でしょう)

購入される方はサドルステムの直径を確認してください。概ね普通の自転車はこの25.4mmで間違いないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする