空草土 麺鉢

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11795796 品番 A 30
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器 材質メラミン樹脂 種別麺鉢 ブラウン/黒 サイズ 直径(Φmm)200 高さ(mm)79 容量(L)1.4 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-30
用途:
食事
その他業種

良かった、しかし違う所でこの商品を二つ購入してしまっており、そんなに要らないと考え中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする