曜日別特売
B 34 亀甲小吸物椀(黒内朱) マルケイ(国際化工) 11795963

亀甲小吸物椀(黒内朱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11795963品番B 34
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

木の温もりを感じさせる汁椀の定番。
使用済みメラミン製品をリサイクルした素材で、外観、品質、機能性や価格もバージンメラミンとほぼ同じです。また、食器内側をバージンメラミンでグレーズコーティング。安全性をより高めています。

食器の種類和食器材質エコメラミン樹脂種別亀甲小吸物椀(黒内朱)黒/朱容量(mL)250直径(Φmm)92高さ(mm)66エコマーク認定認定電子レンジ×食器洗浄機業務用エコマーク認定番号09128012
注意
※材料の特性上、製品ごとに色の差や、表面に色ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする