D 198 空草土 丸和皿 マルケイ(国際化工) 丸皿 和食器 11796146

空草土 丸和皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11796146 品番D 198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器 材質メラミン樹脂 形状丸皿 種別丸和皿 ブラウン/黒 容量(mL)360 直径(Φmm)180 高さ(mm)29 サイズ(cm)18 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする