曜日別特売
H 48 PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) マルケイ(国際化工) 11796794

PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)182
ライトピンク
内容量1膳注文コード11796794品番H 48
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリエチレンテレフタレート仕様抗菌全長(mm)182ライトピンクサイズ(cm)18電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 孫用
その他業種

孫が6人いますが、着た時に色やサイズ違いで使うことができ、品質もよく便利です

対象商品 : 11796846
2016-10-01
用途: 普段の食事用
農・林・水産業

このタイプがやはり一番使いやすいね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする