曜日別特売
H 61 市松ハイロン箸(抗菌) マルケイ(国際化工) 11796925

市松ハイロン箸(抗菌)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)211
マット朱
内容量1膳注文コード11796925品番H 61
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリアミド仕様抗菌全長(mm)211マット朱サイズ(cm)21電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする