ウォータータンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11797153 品番CP 8
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
容量(mL)230 材質AS樹脂 スモーク 直径(Φmm)68 高さ(mm)95 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする