PCTクリア タンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11797214 品番 CT 76
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

カットが際立つ新素材の透明感。耐衝撃性にも優れたタンブラー。
PCTは、欧米では哺乳瓶や幼児用食器としても使われています。
全面をフロスト加工することで、すり傷を目立たせないようにしています。
内側にリブを設け、スタッキングをより安定させています。また、積み重ねても、食器同士がきつくはまり込みません。

容量(mL)370 グリーン サイズ13オンス 直径(Φmm)82 高さ(mm)128 材質PCT 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器
注意
※リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、製品表面に付着したときは速やかに洗浄してください。
※フロストが薄れ光沢が出ますので、熱湯に長時間浸漬したり、表面を固いもので擦らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする