PCクリア ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)133 注文コード11797266 品番GC 23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は直径など12種類から選べます 他の種類を見る

透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。

呼び寸法(cm)13.5 ピンク 容量(mL)350 直径(Φmm)133 高さ(mm)47 種別ボール 材質PC 形状 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする