PCクリア ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11797302 品番 GC 24
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。

呼び寸法(cm)11.5 グリーン 容量(mL)230 直径(Φmm)114 高さ(mm)44 種別ボール 材質PC 形状 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする