PCクリア ボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11797345 品番 GC 26
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。

呼び寸法(cm)9 クリア 容量(mL)100 直径(Φmm)86 高さ(mm)37 種別ボール 材質PC 形状 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする