※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF60-10-A エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC 11797713 AF60-10-A エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC 11797713

エアフィルタ AF-A (AF60-)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 注文コード11797713 品番AF60-10-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,510
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向など200種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

寸法A(mm)95 寸法B(mm)258 寸法C(mm)24 寸法D(mm)47.5 寸法E(mm)- 寸法G(mm)20 寸法J(mm)47.5 ろ過度(μm)5 管接続口径1 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ1 ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(-) オートドレンなし トラスコ品番495-2251 質量(kg)1.05 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(ケース)ポリカーボネート 適合品番AF60 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ケースガード 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11797713
2021-10-15
用途:
清掃作業、ピックなどのエアー工具
株式会社古藤田商店 様 (卸売・小売業)

フィルターで良く集塵・脱水してくれて、前のエアフィルタより分離される水滴が多くよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする