曜日別特売

チップ(旋削) DCMW-MEFDCMW11T304MEF KBN570

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1個注文コード11801938品番DCMW11T304MEF KBN570
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
コーナー半径(mm)
0.4
材質
KBN570
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする