画像準備中

チップ(ミーリング) PNMU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 11811004 品番 PNMU1205ANEL-GM PR1510
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質PR1510 形状正五角形 切刃長さ(mm)17.88 厚さT(mm)5.56 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする